Beli stirrer bar di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. monotaro Magnetic Stirring Bar
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp18.900

    monotaro Magnetic Stirring Bar
    Deskripsi:
    It is a chemically stable fluororesin PTFE rotor (stirrer) such as heat resistance, chemical resistance, non-tackiness, low friction property, weather resistance, high frequency characteristics, etc.. Stirring of the solution using a stirrerDokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Allowable Temperature (degreeC): -200 to +250
    • Material: PTFE (fluororesin)
    • Shape: Straight type
  2. Non Brand Local PTFE Stirrer Bar
    Mulai

    Rp19.900

    Non Brand Local PTFE Stirrer Bar
    atribut:
    • Material: PTFE
  3. Edumedia Magnetic Stirrer Bar
    Mulai

    Rp109.900

    Edumedia Magnetic Stirrer Bar
    Deskripsi:
    Nama Bahan: Magnetic Stirer / Magnetic Stirrer Bar / Stirrer Bar 1 CM dengan spin bar untuk memudahkan putaran stirerMagnetic stirrers adalah alat laboratorium yang menggunakan putaran medan magnet untuk memutar stir bars atau batang pengaduk yang diletakan dalam larutan sehingga akan membantu menghomogenkan larutan
  4. VITLAB Magnetic Stirrer Bar With Pivot Ring
    Mulai

    Rp399.900

  5. KENIS Economy Stirrer
    Mulai

    Rp63.900

    KENIS Economy Stirrer
    Deskripsi:
    A set of 10 stirrers.
    atribut:
    • Overall Length (mm): 20
    • Diameter (mm): 7
  6. SP SCIENCEWARE Stir Bar & Retriever
    Mulai

    Rp169.900

    SP SCIENCEWARE Stir Bar & Retriever
    Deskripsi:
    Octagonal stir bars have eight flat sides that provide more turbulence in flat-bottom vessels than polygon and cylindrical stir bars. Stir bars work with magnetic stirrers to mix solutions continuously or for extended periods of time without requiring constant attendance.
    atribut:
    • UNSPSC: 41122401
    • Autoclavable: Yes
    • Coating: PTFE
    • Color: White
    • Material: Alnico
    • Product Type: Stirring Bar
    • Standards: FDA Compliant; ISO 9001:2015; SGS Certification; USP Class VI
  7. SAMCO Magnetic Stirring Bar Plain
    Mulai

    Rp31.900

    SAMCO Magnetic Stirring Bar Plain
    Deskripsi:
    Samco Stirrer Bars secara isostatik dibentuk di PTFE murni, yang sesuai dengan persyaratan FDA dan USP Kelas VI.Mereka dapat digunakan di lingkungan yang paling korosif, inert untuk hampir semua reagen kimia dan tidak akan mengotori media yang paling sensitif. Mereka memiliki stabilitas termal yang tinggi dan dapat menahan suhu kerja hingga c. 280ºC.Original Made in England
  8. TARSONS Triangular Magnetic Stirring Bar
    Mulai

    Rp109.900

    TARSONS Triangular Magnetic Stirring Bar
    Deskripsi:
    PTFE/Alnico V Magnet. Ideal for dissolving & mixing sediment
    atribut:
    • Size (mm): 14x50
  9. Sanplatec PTFE Stirrer (SA Type)
    Mulai

    Rp29.900

    Sanplatec PTFE Stirrer (SA Type)
    Deskripsi:
    A stir bar with an orthodox taper. Suitable for use in containers with a flat bottom. Individual packaging type.
    atribut:
    • Material: PTFE
  10. AS ONE Magnetic Stirring Bar
    Mulai

    Rp48.900

    AS ONE Magnetic Stirring Bar
    atribut:
    • Material: Fluororesin (PTFE)
  11. SHINWA Thermometer Bar Type
    57%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp29.900

  12. SAMCO Magnetic Stirring Bar Cylindrical
    Mulai

    Rp34.900

    SAMCO Magnetic Stirring Bar Cylindrical
    Deskripsi:
    Samco Stirrer Bars secara isostatik dibentuk di PTFE murni, yang sesuai dengan persyaratan FDA dan USP Kelas VI.Mereka dapat digunakan di lingkungan yang paling korosif, inert untuk hampir semua reagen kimia dan tidak akan mengotori media yang paling sensitif. Mereka memiliki stabilitas termal yang tinggi dan dapat menahan suhu kerja hingga c. 280ºC.Original Made in England
  13. AS ONE Magnetic Stirring Bar Octagon
    Mulai

    Rp65.900

    AS ONE Magnetic Stirring Bar Octagon
    Deskripsi:
    The rotor is octagonal and has a ring in the center that serves as the axis of rotation.
    atribut:
    • Material: Fluororesin (PTFE)
    • Shape: octagon type
  14. VITLAB Magnetic Stiring Bars Polygon PTFE
    Mulai

    Rp139.900

    VITLAB Magnetic Stiring Bars Polygon PTFE
    Deskripsi:
    With permanent magnet AlNiCo V core. The angled shape gives rise to significant turbulence, and thus achieves effective mixing, even at low spin rates.
  15. ISOLAB Stirring Bar Cylindrical
    Mulai

    Rp55.900

    ISOLAB Stirring Bar Cylindrical
    Deskripsi:
    ISOLAB STIRRING BAR - CYLINDIRICAL - Diproduksi dari magnet ALNICO (paduan aluminium, nikel, besi dan kobalt) yang dilapisi dengan lapisan PTFE.- Batang pengaduk magnet silinder menawarkan berbagai macam aplikasi yang memberikan efek pencampuran yang sangat baik.- Hasil akhir yang dipoles memberikan keterpusatan yang sangat baik dan pengadukan tanpa gangguan yang halus.- Kontak sempurna mereka dengan dasar labu mengurangi risiko memantul selama pengadukan.
  16. INTLLAB Magnetic Stir Bar
    Mulai

    Rp389.900

    INTLLAB Magnetic Stir Bar
    Deskripsi:
    Satu set magnet pengaduk dengan isi 7pcsUntuk Magnetic Stirrer Dengan material Teflon PTFE, bisa digunakan untuk kimia korosif
  17. JOAN LAB Multi Position Magnetic Stirrer with Heating
    Mulai

    Rp9.899.900

    JOAN LAB Multi Position Magnetic Stirrer with Heating
    Deskripsi:
    1.LCD display.2.Timing and locking function.3.Can work synchronizable and asynchronous.4.Brushless motor.5.Max capacity 500ml for each station.
    atribut:
    • Control: Asynchronous control (synchronization can be set)
    • Plate Material: 304 Stainless steel
    • Plate Temperature (°C): Room temp - 120
    • Allowed Ambient Temperature (°C): 5 - 40, 80%RH
    • Bar Size (mm): 20 - 50
    • Dimensions (mm): 305x225x65
    • Display Type: LCD liquid crystal display
    • IP Rating: IP42
    • Mixing Direction: Right
    • Motor Type: Brushless motor
    • Speed (rpm): 50 - 1200
    • Timing Range (hour): 23
    • Timing Range (minute): 59
    • Timing Range (s): 59
    • Voltage (V): AC100-240
  18. SOJIKYO Magnetic Stirrer Hotplate
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.999.900

    SOJIKYO Magnetic Stirrer Hotplate
    Deskripsi:
    Magnetic Stirrer Hotplate adalah alat yang digunakan untuk menciptakan medan magnet yang berputar. Pengaduk magnet menciptakan medan putar berdasarkan batang magnet yang berputar atau pelat yang berisi magnet berputar. Pada umumnya magnet batang dilapisi dengan plastik dan pelat berisi magnet yang berputar. Dimungkinkan untuk membuat medan magnet yang berputar dengan bantuan magnet yang berputar.
    atribut:
    • Type: Magnetic Stirrer Hotplate
    • Capacity (ml): 2000
    • Voltage (V): 220
    • Temperature (°C): 0-300
    • Dimensions Plate (mm): 120 x 120
    • Heater Power (W): 180
Daftar Harga stirrer bar Terbaru October 2026
monotaro Magnetic Stirring BarRp18.900
Non Brand Local PTFE Stirrer BarRp19.900
Edumedia Magnetic Stirrer BarRp109.900
VITLAB Magnetic Stirrer Bar With Pivot RingRp399.900
KENIS Economy StirrerRp63.900
SP SCIENCEWARE Stir Bar & RetrieverRp169.900
BEL-ART Tools Ware Magnetic Stirring BarRp189.900
SAMCO Magnetic Stirring Bar PlainRp31.900
TARSONS Triangular Magnetic Stirring BarRp109.900
Sanplatec PTFE Stirrer (SA Type)Rp29.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)